text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Stiftfrees HF 100 D DIN 8374 Carbide KUD 16X14X6


Eigenschappen: Bolvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: KUD Voordelen: Bewerking van contouren - Ontbramen van boringen

Artikelnummer 2N973428
Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 59
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 14
Vertanding Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 59
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 14
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 16
Kopvorm volgens DIN 8032 KUD
Merk Klingspor
HS- en goederencode 82079091
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

Omschrijving

Eigenschappen: Bolvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: KUD Voordelen: Bewerking van contouren - Ontbramen van boringen

Artikelnummers

Artikelnummer 2N973428
EAN 4014855129553
UBB 500513225481
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 295868
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.