text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Stiftfrees HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 3X14X3


Eigenschappen: Cilindrische stiftfrees met ronde kop - Naam volgens DIN 8032: WRC Voordelen: Universeel bruikbaar voor vlakken, contouren en rondingen

Artikelnummer 5H431763
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Vertanding Grove enkele vertanding
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Vertanding Grove enkele vertanding
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merk Klingspor
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

Omschrijving

Eigenschappen: Cilindrische stiftfrees met ronde kop - Naam volgens DIN 8032: WRC Voordelen: Universeel bruikbaar voor vlakken, contouren en rondingen

Artikelnummers

Artikelnummer 5H431763
EAN 4014855131747
UBB 500513224310
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 295649
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.