text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Stiftfrees HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 3X14X3


Artikelnummer 0T310199
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merk Klingspor
HS- en goederencode 82079091
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 0T310199
EAN 4014855131693
UBB 500513224237
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 295654
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.