Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
4O354503
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
Klingspor Stiftfrees HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 16X25X6
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4O354503
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
16
Kopvorm volgens DIN 8032
WRC
Merk
Klingspor
Goederencode
82079091
Model
HF 100 C
Type
Carbide Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4O354503
EAN
4014855130603
UBB
500513224153
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
295763