text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Stiftfrees HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 12,7X25X6


Eigenschappen: Cilindrische stiftfrees met ronde kop - Naam volgens DIN 8032: WRC Voordelen: Universeel bruikbaar voor vlakken, contouren en rondingen

Artikelnummer 8H337784
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Vertanding Enkel
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Vertanding Enkel
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Model HF 100 C

Omschrijving

Eigenschappen: Cilindrische stiftfrees met ronde kop - Naam volgens DIN 8032: WRC Voordelen: Universeel bruikbaar voor vlakken, contouren en rondingen

Artikelnummers

Artikelnummer 8H337784
EAN 4014855130764
UBB 500513224070
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 295747
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.