text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Stiftfrees HF 100 B DIN 8374 Carbide ZYAS 6X18X6


Eigenschappen: Cilindrische stiftfrees met kopvertanding - Naam volgens DIN 8032: ZYAS Voordelen: Door de kopvertanding goed geschikt voor de bewerking van blinde gaten en koppen in binnenwerken

Artikelnummer 6F684937
Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Vertanding Grove enkele vertanding
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Vertanding Grove enkele vertanding
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA-S
Merk Klingspor
Model HF 100 B
Type Carbide Burr

Omschrijving

Eigenschappen: Cilindrische stiftfrees met kopvertanding - Naam volgens DIN 8032: ZYAS Voordelen: Door de kopvertanding goed geschikt voor de bewerking van blinde gaten en koppen in binnenwerken

Artikelnummers

Artikelnummer 6F684937
EAN 4014855132973
UBB 500513223163
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 295526
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.