text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Snijwieltje A924R 14mm


Advantages: Optimised bond for use on steel, also can be used on stainless steel;For use on gas powered free-hand machines with a cutting speed of 100m/s;Free-hand cutting of pipes, rods, profiles and solid materials

Artikelnummer 5L164238
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Schijfdiameter (mm) 356
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 14
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Schijfdiameter (mm) 356
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 14
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Model A 924 R SPECIAL; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Advantages: Optimised bond for use on steel, also can be used on stainless steel;For use on gas powered free-hand machines with a cutting speed of 100m/s;Free-hand cutting of pipes, rods, profiles and solid materials

Artikelnummers

Artikelnummer 5L164238
EAN 5907560221348
UBB 500716830285
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 354416
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.