text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Snijwieltje 356 x 4 x 25,4mm


Voordelen: Universeel bruikbaar op alle railtypes - Hoogwaardig product voor machines met een vermogen vanaf 5kW) en harde spoorrails - Inzetbaar op doorslijpmachines op benzine met kleminrichting 100 m/s - Uitstekende levensduur

Artikelnummer 3X569311
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4
Schijfdiameter (mm) 356
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4
Schijfdiameter (mm) 356
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 25.4
Merk Klingspor
Model A 924 SX SPECIAL; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voordelen: Universeel bruikbaar op alle railtypes - Hoogwaardig product voor machines met een vermogen vanaf 5kW) en harde spoorrails - Inzetbaar op doorslijpmachines op benzine met kleminrichting 100 m/s - Uitstekende levensduur

Artikelnummers

Artikelnummer 3X569311
EAN 5907560218386
UBB 500710467886
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 353097
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.