text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Snijwieltje 305 x 3,5 x 22,23mm


Voordelen: Universeel bruikbaar op alle railtypes - Hoogwaardig product voor machines met een motorvermogen tot 5kW en harde spoorrails - Snel doorsnijden, door zachtere binding - Inzetbaar op doorslijpmachines op benzine met kleminrichting 100 m/s

Artikelnummer 1G196253
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 305
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 305
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merk Klingspor
Model A 624 SX Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voordelen: Universeel bruikbaar op alle railtypes - Hoogwaardig product voor machines met een motorvermogen tot 5kW en harde spoorrails - Snel doorsnijden, door zachtere binding - Inzetbaar op doorslijpmachines op benzine met kleminrichting 100 m/s

Artikelnummers

Artikelnummer 1G196253
EAN 5907560219673
UBB 500710468041
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 353111
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.