text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Snijwieltje 300 x 3,5 x 22,23


Voordelen: Standaardschijf met een uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding - Universeel bruikbaar in de metaalbewerking - Gebruik op machines uit de vrije hand op benzine 80 m/s - Goede agressiviteit en lange levensduur

Artikelnummer 1N146109
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Model A 24 Extra; Kronenflex

Omschrijving

Voordelen: Standaardschijf met een uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding - Universeel bruikbaar in de metaalbewerking - Gebruik op machines uit de vrije hand op benzine 80 m/s - Goede agressiviteit en lange levensduur

Artikelnummers

Artikelnummer 1N146109
EAN 4014855116249
UBB 500513232982
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 288222
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.