text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Snijwieltje 300 x 3,5 x 22,23


Voordelen: Optimaal voor alle minerale werkstoffen door het scherpe, grove siliciumcarbide - Inzet op machines uit de vrije hand op benzine met een snijsnelheid van 80 m/s

Artikelnummer 3S160355
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Silicone carbide
Fijnheidsgraad Grof
Merk Klingspor
Model C 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voordelen: Optimaal voor alle minerale werkstoffen door het scherpe, grove siliciumcarbide - Inzet op machines uit de vrije hand op benzine met een snijsnelheid van 80 m/s

Artikelnummers

Artikelnummer 3S160355
EAN 4014855116263
UBB 500513240647
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 288224
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.