text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Snijwieltje 230 x 3 x 22,23


Voordelen: Speciale combinatie verhindert vlekken en dichtslibbing - Geoptimaliseerde doorslijpprestaties op non-ferro metalen

Artikelnummer 8Y633646
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Merk Klingspor
Model A 46 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voordelen: Speciale combinatie verhindert vlekken en dichtslibbing - Geoptimaliseerde doorslijpprestaties op non-ferro metalen

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y633646
EAN 4014855021895
UBB 500513237361
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 170710
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.