text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Snijwieltje 230 x 3 x 22,23


Voordelen: Speciale receptuur verhindert vlekken en dichtslibbing - Hoog materiaalafnamevermogen op roestvast staal door een verbeterde aluminium oxide

Artikelnummer 4Y272809
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Merk Klingspor
Model A 24 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voordelen: Speciale receptuur verhindert vlekken en dichtslibbing - Hoog materiaalafnamevermogen op roestvast staal door een verbeterde aluminium oxide

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y272809
EAN 4014855012459
UBB 500513233550
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13463
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.