Doorslijpschijven
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
Doorslijpschijven
1W399272
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
Klingspor Snijwieltje 230 x 3 x 22,23
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voordelen: Geoptimaliseerde combinatie voor de bewerking van roestvast staal
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1W399272
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
3
Schijfdiameter (mm)
230
Geschikt voor metaal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
3
Schijfdiameter (mm)
230
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.2
Merk
Klingspor
Model
A 24 TZ Special; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voordelen: Geoptimaliseerde combinatie voor de bewerking van roestvast staal
Artikelnummers
Artikelnummer
1W399272
EAN
4014855021956
UBB
500513235613
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
136559