Doorslijpschijven
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
Doorslijpschijven
8Z331717
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
Klingspor Snijwieltje 180 x 3 x 22,23
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
A 24 EX doorslijpschijven, 180 x 3 x 22,23 mm gekromd.0
Volledige omschrijving
Artikelnummer
8Z331717
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Gekromt midden
Dikte (mm)
3
Max. toerental (1/min)
8500
Schijfdiameter (mm)
180
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Gekromt midden
Dikte (mm)
3
Max. toerental (1/min)
8500
Schijfdiameter (mm)
180
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.2
Merk
Klingspor
Model
A 24 Extra; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Z331717
EAN
4014855026555
UBB
500513232495
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
189000