text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Klingspor Snijwieltje 150 x 2,5 x 22,23


Voordelen: Geoptimaliseerde combinatie voor de bewerking van staal - Ook bruikbaar op roestvast staal - Goede snijprestaties

Artikelnummer 1N694565
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 150
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 150
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Merk Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex

Omschrijving

Voordelen: Geoptimaliseerde combinatie voor de bewerking van staal - Ook bruikbaar op roestvast staal - Goede snijprestaties

Artikelnummers

Artikelnummer 1N694565
EAN 4014855012480
UBB 500513234053
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6667
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.