Doorslijpschijven
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
Doorslijpschijven
0P571509
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
Klingspor Snijwieltje 150 x 2,5 x 22,23
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0P571509
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Gekromt midden
Dikte (mm)
2.5
Max. toerental (1/min)
10200
Schijfdiameter (mm)
150
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Gekromt midden
Dikte (mm)
2.5
Max. toerental (1/min)
10200
Schijfdiameter (mm)
150
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.2
Merk
Klingspor
Model
A 24 Extra; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0P571509
EAN
4014855067442
UBB
500513232156
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
235374