text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Snijwieltje 150 x 1,6 x 22,23


Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Universeel toepasbaar op staal en RVS - Doorslijpschijf van zelfslijpend gecalcineerde al. oxide - Bijzonder hoge agressiviteit bij het doorslijpen van massief staal

Artikelnummer 3F576887
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 150
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 150
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Model A 646 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Universeel toepasbaar op staal en RVS - Doorslijpschijf van zelfslijpend gecalcineerde al. oxide - Bijzonder hoge agressiviteit bij het doorslijpen van massief staal

Artikelnummers

Artikelnummer 3F576887
EAN 5907560207762
UBB 500695773647
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 340945
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.