text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Snijwieltje 150 x 1,6 x 22,23


Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Extra lange standtijden bij alle toepassingen - Universeel toepasbaar voor metaalbewerking - Korte doorslijptijden - Minimale braamvorming - Geringe thermische belasting - 25 stuks geleverd in de Kronenflex ® box voor langdurige hoge prestaties en bescherming tegen vocht

Artikelnummer 1J218176
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 150
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 150
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Merk Klingspor
Model A 946 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Extra lange standtijden bij alle toepassingen - Universeel toepasbaar voor metaalbewerking - Korte doorslijptijden - Minimale braamvorming - Geringe thermische belasting - 25 stuks geleverd in de Kronenflex ® box voor langdurige hoge prestaties en bescherming tegen vocht

Artikelnummers

Artikelnummer 1J218176
EAN 5907560204952
UBB 500695767623
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 339111
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.