text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Snijwieltje 125 x 2 x 22,23


Voordelen: Lange levensduur - Multifunctioneel: doorslijpen en licht afbramen met een schijf - Zeer goede agressiviteit bij het doorslijpen - Geen schijfwissel nodig

Artikelnummer 9S313827
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Merk Klingspor
Model A 46 VZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voordelen: Lange levensduur - Multifunctioneel: doorslijpen en licht afbramen met een schijf - Zeer goede agressiviteit bij het doorslijpen - Geen schijfwissel nodig

Artikelnummers

Artikelnummer 9S313827
EAN 4014855139729
UBB 500513238278
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 298177
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.