Doorslijpschijven
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
Slijpen
Doorslijpschijven
S1003.125.222
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
Klingspor Snijwieltje 125 x 2,5 x 22,23
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S1003.125.222
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
2.5
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
2.5
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Corundum
Model
A 24 R Supra; Kronenflex
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S1003.125.222
EAN
4014855012473
UBB
500627135378
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
13295