text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Snijwieltje 115 x 1 x 22,23


Voordelen: Speciale combinatie - Verhindert vlekken en dichtslibbing - Minimale braamvorming

Artikelnummer 3W485276
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Model A 60 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voordelen: Speciale combinatie - Verhindert vlekken en dichtslibbing - Minimale braamvorming

Artikelnummers

Artikelnummer 3W485276
EAN 4014855101917
UBB 500513238682
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 264297
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.