text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Snijwiel 115 x 2,5 x 22,23


Voordelen: Speciale receptuur verhindert vlekken en dichtslibbing - Hoog materiaalafnamevermogen op roestvast staal door een verbeterde aluminium oxide

Artikelnummer 0G935128
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Merk Klingspor
Model A 24 N SUPRA
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voordelen: Speciale receptuur verhindert vlekken en dichtslibbing - Hoog materiaalafnamevermogen op roestvast staal door een verbeterde aluminium oxide

Artikelnummers

Artikelnummer 0G935128
EAN 4014855012558
UBB 500513233063
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.