text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Snijschijf A 24 R Speciaal dm 356x4 mm recht staalboring 20 mm


Snel doorslijpen, ook van volledig metaal. Verbeterd recept voor de bewerking van staal. Ook geschikt voor RVS

Artikelnummer 7W887618
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 4
Max. toerental (1/min) 4400
Schijfdiameter (mm) 350
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 4
Max. toerental (1/min) 4400
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 20
Merk Klingspor
Model A 24 R SPECIAL, Kronenflex
Type Cutting Off Wheel

Artikelnummers

Artikelnummer 7W887618
EAN 4014855116300
UBB 500513243047
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 288248
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.