text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Snijschijf 300 x 3,5 x 20


Voordelen: Standaardschijf met een uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding - Universeel bruikbaar in de metaalbewerking - Gebruik op machines uit de vrije hand op benzine 80 m/s - Goede agressiviteit en lange levensduur

Artikelnummer 3T522769
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 20
Merk Klingspor
Model A 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voordelen: Standaardschijf met een uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding - Universeel bruikbaar in de metaalbewerking - Gebruik op machines uit de vrije hand op benzine 80 m/s - Goede agressiviteit en lange levensduur

Artikelnummers

Artikelnummer 3T522769
EAN 4014855116232
UBB 500513232800
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 288221
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.