text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Snijschijf 250 x 3 x 32


Voordelen: Geoptimaliseerde combinatie voor het slijpen van staal - Ook bruikbaar op roestvast staal - Goede snijprestaties - Optimaal voor stationaire doorslijpmachines 3 – 5 kW

Artikelnummer 9U182612
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 250
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 250
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Merk Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voordelen: Geoptimaliseerde combinatie voor het slijpen van staal - Ook bruikbaar op roestvast staal - Goede snijprestaties - Optimaal voor stationaire doorslijpmachines 3 – 5 kW

Artikelnummers

Artikelnummer 9U182612
EAN 4014855025084
UBB 500513242478
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2465
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.