text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor slijprooster 80x133 G150


Voordelen: Effectieve afzuiging over het volledige oppervlak door de open netstructuur - Stofvrij schuren zorgt voor een langere standtijd van het schuurmateriaal - Tegelijkertijd verbetert de arbeidsveiligheid door minder stofvorming op de werkplek - Niet afhankelijk van bestaande afzuigopeningen - Waterproof

Artikelnummer 4R424816
Breedte 80
Type Rectangle
Lengte (mm) 133
Bestand tegen water Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 80
Type Rectangle
Lengte (mm) 133
Bestand tegen water Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 150
Verspreiding Open
Gat patroon Geen
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Model AN 400
Type Abrasive Screen

Omschrijving

Voordelen: Effectieve afzuiging over het volledige oppervlak door de open netstructuur - Stofvrij schuren zorgt voor een langere standtijd van het schuurmateriaal - Tegelijkertijd verbetert de arbeidsveiligheid door minder stofvorming op de werkplek - Niet afhankelijk van bestaande afzuigopeningen - Waterproof

Artikelnummers

Artikelnummer 4R424816
EAN 4014855302765
UBB 500695763093
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 337894
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.