text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Slijprol PS 30 D 115 mm granulatie 180 voor verf/vulmes


Korund. Voor het snel verwijderen van grotere oppervlakken. De onderlegger bestaat uit stevig papier, dat is geschikt voor vlakslijpen met de hand en met de machine. Rol à 50 m

Artikelnummer S0077.000.180
Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 180
Verspreiding Half open
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 119
Model PS 30 D
Type Grinding Cloth Roll

Artikelnummers

Artikelnummer S0077.000.180
EAN 4014855049097
UBB 240216507832
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 174093
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.