text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Slijprol PS 30 D 115 mm granulatie 120 voor verf/vulmes


Korund. Voor het snel verwijderen van grotere oppervlakken. De onderlegger bestaat uit stevig papier, dat is geschikt voor vlakslijpen met de hand en met de machine. Rol à 50 m

Artikelnummer S0077.000.120
Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 120
Verspreiding Half open
Gat patroon Geen
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 119
Model PS 30 D
Type Grinding Cloth Roll

Artikelnummers

Artikelnummer S0077.000.120
EAN 4014855049080
UBB 240216507675
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 174091
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.