text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Slijprol PS 22 F ACT 115 mm granulatie 100 voor hout/verf korund


Korund. Voor de bewerking van oppervlakken van hard en ingrediëntarm hout zoals bijvoorbeeld eikenhout en beukenhoutsoorten. De dichtheid van de verstrooiing garandeert een verhoogd verspaningsrendement, wat de bewerking van hardhout vereenvoudigt. Rol à 50 m

Artikelnummer S0083.000.100
Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 100
Verspreiding Dense
Fijnheidsgraad Fijn
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 2895
Model PS 22 F ACT
Type Grinding Cloth Roll

Artikelnummers

Artikelnummer S0083.000.100
EAN 4014855019038
UBB 240216464760
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2987
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.