Gecoate producten
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
Gecoate producten
S0102.000.240
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
Klingspor Slijprol KL 361JF 50 mm korrel 240 voor metaalkorund
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S0102.000.240
Breedte
50
Type
Rol
Lengte (mm)
50000
Materiaal drager
Katoen
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
50
Type
Rol
Lengte (mm)
50000
Materiaal drager
Katoen
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor verf
Ja
Korrel type
Corundum
Korreling volgens CAMI
240
Verspreiding
Dense
Merk
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
1230
Goederencode
68052000
Model
KL 361 JF
Type
Grinding Cloth Roll
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0102.000.240
EAN
4014855014651
UBB
404216202428
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
3858