text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Slijprol KL 361JF 40 mm korrel 80 voor metaalkorund


Korund. Voor de metaalbewerking. Kunstharsgebonden slijpweefsel met dichte korundbestrooiing. Zeer flexibel. Voor zeer hoge slijpvereisten. Zeer goede korenhechting. Hoge slijpcapaciteit. Rol à 50 m

Artikelnummer S0101.000.080
Breedte 40
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 40
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Verspreiding Dense
Gat patroon Geen
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 1200
Model KL 361 JF
Type Grinding Cloth Roll

Artikelnummers

Artikelnummer S0101.000.080
EAN 4014855014583
UBB 240216420531
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3836
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.