Gecoate producten
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Gecoate producten
S0101.000.150
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
Klingspor Slijprol KL 361JF 40 mm granulatie 150 voor metaalkorund
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
S0101.000.150
Breedte
40
Type
Rol
Lengte (mm)
50000
Materiaal drager
Katoen
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
40
Type
Rol
Lengte (mm)
50000
Materiaal drager
Katoen
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor verf
Ja
Korrel type
Corundum
Korreling volgens CAMI
150
Verspreiding
Dense
Gat patroon
Geen
Merk
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
1100
HS- en goederencode
68052000
Model
KL 361 JF
Type
Grinding Cloth Roll
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0101.000.150
EAN
4014855014460
UBB
240216420879
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
3839