text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Slijprol KL 361JF 115 mm korrel 60 voor metaalkorund


Korund. Voor de metaalbewerking. Kunstharsgebonden slijpweefsel met dichte korundbestrooiing. Zeer flexibel. Voor zeer hoge slijpvereisten. Zeer goede korenhechting. Hoge slijpcapaciteit. Rol à 50 m

Artikelnummer 0K816360
Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Verspreiding Dense
Merk Klingspor
Model KL 361 JF
Type Grinding Cloth Roll

Artikelnummers

Artikelnummer 0K816360
EAN 4014855028337
UBB 500513300953
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3947
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.