text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Slijprol KL 361JF 100 mm korrel 60 voor metaalkorund


Artikelnummer S0105.000.060
Breedte 100
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 100
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Verspreiding Dense
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 3780
HS- en goederencode 68052000
Model KL 361 JF
Type Grinding Cloth Roll

Artikelnummers

Artikelnummer S0105.000.060
EAN 4014855061211
UBB 500501502131
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3915
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.