text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Slijprol KL 361JF 100 mm korrel 40 voor metaalkorund


Korund. Voor de metaalbewerking. Kunstharsgebonden slijpweefsel met dichte korundbestrooiing. Zeer flexibel. Voor zeer hoge slijpvereisten. Zeer goede korenhechting. Hoge slijpcapaciteit. Rol à 50 m

Article number S0105.000.040
Breedte 100
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Packed per 1

Specifications

Breedte 100
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Verspreiding Dense
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 5580
Model KL 361 JF
Type Grinding Cloth Roll

Article numbers

Article number S0105.000.040
EAN 4014855064755
UBB 500501501976
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  3913
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.