text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Slijprol KL 361JF 100 mm korrel 320 voor metaalkorund


Korund. Voor de metaalbewerking. Kunstharsgebonden slijpweefsel met dichte korundbestrooiing. Zeer flexibel. Voor zeer hoge slijpvereisten. Zeer goede korenhechting. Hoge slijpcapaciteit. Rol à 50 m

Artikelnummer S0105.000.320
Breedte 100
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 100
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 320
Verspreiding Dense
Gat patroon Geen
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 2160
Model KL 361 JF
Type Grinding Cloth Roll

Artikelnummers

Artikelnummer S0105.000.320
EAN 4014855061273
UBB 500501503873
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3924
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.