Gecoate producten
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Gecoate producten
S0105.000.120
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
Klingspor Slijprol KL 361JF 100 mm korrel 120 voor metaalkorund
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
S0105.000.120
Breedte
100
Type
Rol
Lengte (mm)
50000
Materiaal drager
Katoen
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
100
Type
Rol
Lengte (mm)
50000
Materiaal drager
Katoen
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor verf
Ja
Korrel type
Corundum
Korreling volgens CAMI
120
Verspreiding
Dense
Merk
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
2740
HS- en goederencode
68052000
Model
KL 361 JF
Type
Grinding Cloth Roll
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0105.000.120
EAN
4014855055616
UBB
500501502545
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
3918