text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Slijpdoek KL 385 JF L280xW230mm korrel 240 voor hout/metaal korund


Korund. Ideaal voor het handmatig slijpen van metaal- en houtoppervlakken. Flexibel en aanpasbaar met hoge levensduur. Bladen. Afmeting 280 x 230 mm

Artikelnummer 8N149479
Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 240
Merk Klingspor
Model KL 385 JF
Type Abrasive Cloth Sheet

Artikelnummers

Artikelnummer 8N149479
EAN 4014855043705
UBB 500513323989
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 218057
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.