text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Slijpdoek KL 385 JF L280xW230mm korrel 150 voor hout/metaal korund


Korund. Ideaal voor het handmatig slijpen van metaal- en houtoppervlakken. Flexibel en aanpasbaar met hoge levensduur. Bladen. Afmeting 280 x 230 mm

Artikelnummer 1H135038
Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 150
Merk Klingspor
Model KL 385 JF
Type Abrasive Cloth Sheet

Artikelnummers

Artikelnummer 1H135038
EAN 4014855043675
UBB 500513323641
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 218054
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.