text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Slijpdoek KL 371 X L280xW230mm korrel 180 voor metaalkorund


Korund. Voor de metaal-/houtbewerking. Linnengebonden slijpweefsel met dichte korundbestrooiing. Stabiel x-weefsel blauw. Hoge schuurcapaciteit en lange levensduur. Bladen. Afmeting 280 x 230 mm

Artikelnummer S0009.000.180
Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 180
Verspreiding Dense
Gat patroon Geen
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 32
Model KL 371 X
Type Abrasive Cloth Sheet

Artikelnummers

Artikelnummer S0009.000.180
EAN 4014855014934
UBB 404216180897
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2107
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.