Gecoate producten
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Gecoate producten
S0008.000.040
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
Klingspor Slijpdoek KL 361JF L280xW230mm korrel 40 voor metaalkorund
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
S0008.000.040
Breedte
230
Type
Rectangle
Lengte (mm)
280
Materiaal drager
Katoen
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
230
Type
Rectangle
Lengte (mm)
280
Materiaal drager
Katoen
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor verf
Ja
Korrel type
Corundum
Korreling volgens CAMI
40
Verspreiding
Dense
Gat patroon
Geen
Merk
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
64.8
HS- en goederencode
68052000
Model
KL 361 JF
Type
Abrasive Cloth Sheet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0008.000.040
EAN
4014855014248
UBB
240216061160
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
2084