text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Slijpdoek KL 361JF L280xW230mm korrel 240 voor metaalkorund


Artikelnummer S0008.000.240
Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 240
Verspreiding Dense
Gat patroon Geen
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 1400
HS- en goederencode 68052000
Model KL 361 JF
Type Abrasive Cloth Sheet

Artikelnummers

Artikelnummer S0008.000.240
EAN 4014855014200
UBB 240216062077
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2093
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.