text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Slijpdoek KL 361JF L280xW230mm korrel 150 voor metaalkorund


Korund. Voor de metaal-/houtbewerking. Kunstharsgebonden. Met dichte korundbestrooiing. Zeer flexibel. Voor zeer hoge slijpvereisten. Bladen. Afmeting 280 x 230 mm

Artikelnummer S0008.000.150
Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 150
Verspreiding Dense
Gat patroon Geen
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 32.29
Model KL 361 JF
Type Abrasive Cloth Sheet

Artikelnummers

Artikelnummer S0008.000.150
EAN 4014855014187
UBB 240216061731
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2090
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.