text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Klingspor Slijpdoek KL 361JF L280xB230mm korrel 100 voor metaalkorund


Korund. Voor de metaal-/houtbewerking. Kunstharsgebonden. Met dichte korundbestrooiing. Zeer flexibel. Voor zeer hoge slijpvereisten. Bladen. Afmeting 280 x 230 mm

Artikelnummer S0008.000.100
Breedte 230
Type Rectangle
Lengte 280
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Rectangle
Lengte 280
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 100
Verspreiding Dense
Gat patroon Geen
Merk Klingspor
Model KL 361 JF

Artikelnummers

Artikelnummer S0008.000.100
EAN 4014855014163
UBB 240216061574
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2088
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.