text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Slijpbeker C30 R 100/55 mm steen/beton (mogelijk gegoten) 30 asgat 22,23 mm


Voor grof afbikken, afbramen en ontroesten in de metaalsector resp. uiteenlopende materialen. Hardheidsgraad middel. Maten 110/100 x 55. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 2R551824
Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 110
Slijpschijfdiameter (mm) 100
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 110
Slijpschijfdiameter (mm) 100
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Silicone carbide
Fijnheidsgraad Grof
Merk KLINGSPOR
Model C 30 R Supra; Kronenflex

Omschrijving

Voor grof afbikken, afbramen en ontroesten in de metaalsector resp. uiteenlopende materialen. Hardheidsgraad middel. Maten 110/100 x 55. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 2R551824
EAN 4014855021154
UBB 500513230820
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13726
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.