text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Slijpbeker A16 R 100/55 mm staal 16 asgat 22,23 mm


Voor grof afbikken, afbramen en ontroesten in de metaalsector resp. uiteenlopende materialen. Hardheidsgraad middel. Maten 110/100 x 55. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 4J287146
Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 110
Slijpschijfdiameter (mm) 100
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 110
Slijpschijfdiameter (mm) 100
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Komschijf Ja
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Grof
Merk Klingspor
Model A 16 R Supra; Kronenflex

Omschrijving

Voor grof afbikken, afbramen en ontroesten in de metaalsector resp. uiteenlopende materialen. Hardheidsgraad middel. Maten 110/100 x 55. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 4J287146
EAN 4014855012657
UBB 500513230580
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13729
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.