text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurwals 45 x 30 G40


Voordelen: Stabiel weefsel met een versterkte rug - Spiraalvormig dichtgeplakt, cilindrische vorm - Hoogwaardige zirkoonoxide met multibinding, speciaal voor gebruik op roestvast staal - Hoge agressiviteit wanneer gebruikt met rubber houder GK 555

Artikelnummer 7N920727
Diameter 45
Type Overig
Lengte (mm) 5000
Materiaal drager Overig
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 45
Type Overig
Lengte (mm) 5000
Materiaal drager Overig
Geschikt voor RVS Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 40
Bijzonder kenmerk van bandverbinding Overig
Gat patroon Geen
Merk Klingspor
Model CS 451 X
Type Spiral Band

Omschrijving

Voordelen: Stabiel weefsel met een versterkte rug - Spiraalvormig dichtgeplakt, cilindrische vorm - Hoogwaardige zirkoonoxide met multibinding, speciaal voor gebruik op roestvast staal - Hoge agressiviteit wanneer gebruikt met rubber houder GK 555

Artikelnummers

Artikelnummer 7N920727
EAN 4014855276820
UBB 500695748821
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 334247
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.