text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurwals 40 x 25000 G240


Voordelen: Hoogwaardig, universeel inzetbaar schuurlinnen - Optimaal aanpassingsvermogen aan de contouren van het werkstuk - Zuiver en gemakkelijk afscheuren van de rol

Artikelnummer 8G232732
Breedte 40
Type Rol
Lengte (mm) 2500
Materiaal drager Overig
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 40
Type Rol
Lengte (mm) 2500
Materiaal drager Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 240
Gat patroon Geen
Merk Klingspor
Model KL 361 JF
Type Abrasive Roll

Omschrijving

Voordelen: Hoogwaardig, universeel inzetbaar schuurlinnen - Optimaal aanpassingsvermogen aan de contouren van het werkstuk - Zuiver en gemakkelijk afscheuren van de rol

Artikelnummers

Artikelnummer 8G232732
EAN 4014855064861
UBB 500695692052
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 4210
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.