text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurwals 115 x 25000 G150


Voordelen: Men verkrijgt een betere drukverdeling tijdens het schuren door de foamlaag op de achterzijde - Daardoor verhinderd men het doorschuren bij dunne laklagen en verkrijgt men een zeer fijne afwerking - Past zich zeer goed aan het werkstuk aan - Gering dichtslibben van het materiaal door de extra stearaatlaag en halfopen korrel - Handige dispenser met voorgeperforeerde schuurpads - Afmetingen schuurpads: 115 x 140 mm, ca. 180 stuks

Artikelnummer 4I061701
Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 25000
Materiaal drager Schuimmateriaal
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 25000
Materiaal drager Schuimmateriaal
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korreling volgens CAMI 150
Verspreiding Half open
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Model PS 73 BWF
Type Abrasive Roll

Omschrijving

Voordelen: Men verkrijgt een betere drukverdeling tijdens het schuren door de foamlaag op de achterzijde - Daardoor verhinderd men het doorschuren bij dunne laklagen en verkrijgt men een zeer fijne afwerking - Past zich zeer goed aan het werkstuk aan - Gering dichtslibben van het materiaal door de extra stearaatlaag en halfopen korrel - Handige dispenser met voorgeperforeerde schuurpads - Afmetingen schuurpads: 115 x 140 mm, ca. 180 stuks

Artikelnummers

Artikelnummer 4I061701
EAN 4014855251568
UBB 500695706662
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 325711
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.